57,10 €/ Meterexkl. MwSt
66,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Neptune |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Neptune |
Typ | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-1 |
Material | Stahl, beschichtet |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 12 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Laschendicke innen | 1.6 mm |
Laschendicke außen | 1.6 mm |
Ausführung | Simplex |
Serie | Neptune |