Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Neptune ANSI 60-1 Teilung 3/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:13218603
  • Hersteller:70150060000-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ANSI N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI ANSI Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die N.E.P. Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. DieKette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Neptune
Typ
ANSI 60-1
Serie
Neptune
Typ
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/4" in
ANSI
60-1
ISO-Referenzmodell
12A-1
Material
Stahl, beschichtet
Ausführung
Simplex
Serie
Neptune