Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Lambda Neptune ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" Dose 5 mtr

  • ERIKS:13218696
  • Hersteller:84102000000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS Lambda N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Zur Liste hinzufügen

390,50 €/ Meterexkl. MwSt

456,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA Neptune
Typ
BS 20B-1
Serie
LAMBDA Neptune
Typ
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Stahl, beschichtet
Ausführung
Simplex
Serie
Lambda Neptune