Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette LAMBDA ISO 10B-1 Teilung 5/8" Karton 5 mtr

  • ERIKS:24201744
  • Hersteller:74000100000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

91,36 €/ Meterexkl. MwSt

106,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
BS 10B-1
Serie
LAMBDA
Typ
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
20.8 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Bruchlast
22200 N
Gewicht
0.95 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
LAMBDA