Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 60-1 |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 60-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60-1 |
ISO-Referenzmodell | 12A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 12.28 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 18.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.96 mm |
Bolzenlänge | 32 mm |
Laschendicke innen | 3.2 mm |
Laschendicke außen | 3.2 mm |
Bruchlast | 34200 N |
Gewicht | 1.72 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | LAMBDA |