Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 140-1 |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 140-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.3/4" in |
ANSI | 140-1 |
ISO-Referenzmodell | 28A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 24.75 mm |
Walzendurchmesser | 25.4 mm |
Plattenhöhe | 42.2 mm |
Stiftdurchmesser | 12.71 mm |
Bolzenlänge | 63.7 mm |
Laschendicke innen | 6.4 mm |
Laschendicke außen | 6.4 mm |
Bruchlast | 185900 N |
Gewicht | 8.1 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | LAMBDA |