Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 120-1 |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 120-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/2" in |
ANSI | 120-1 |
ISO-Referenzmodell | 24A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 24.75 mm |
Walzendurchmesser | 22.23 mm |
Plattenhöhe | 36.2 mm |
Stiftdurchmesser | 11.11 mm |
Bolzenlänge | 59 mm |
Laschendicke innen | 5.6 mm |
Laschendicke außen | 5.6 mm |
Bruchlast | 137100 N |
Gewicht | 6.4 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | LAMBDA |