Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 100-1 |
Serie | LAMBDA |
Typ | ANSI 100-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/4 in |
ANSI | 100-1 |
ISO-Referenzmodell | 20A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 18.7 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 30.1 mm |
Stiftdurchmesser | 9.54 mm |
Bolzenlänge | 47.5 mm |
Laschendicke innen | 4.8 mm |
Laschendicke außen | 4.8 mm |
Bruchlast | 95400 N |
Gewicht | 4.3 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | LAMBDA |