59,50 €/ Meterexkl. MwSt
69,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | H |
Typ | ANSI 60H-1 |
Serie | H |
Typ | ANSI 60H-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60H-1 |
ISO-Referenzmodell | 12A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 12.7 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 18.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.96 mm |
Laschendicke innen | 3.2 mm |
Laschendicke außen | 3.2 mm |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | H-Reihe |