Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette H-serie ANSI 100-1 Teilung 1.1/4" Karton 3.,05 mtr

  • ERIKS:24210101
  • Hersteller:0141100000-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationenin Erwägung gezogen werden:• Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung.• Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb.• höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit.• Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern.Die H Serie unterscheidet sich von den Ketten der Serie ANSI G7 in der Dicke der Laschen. Diese haben die gleiche Dicke, wie die Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G7 Serie. Die dickeren Laschen sorgen für eine 10% höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung. Kurzum, die Ketten der Serie H eignensich insbesondere für Situationen, in denen die Last schwer und die Betriebsgeschwindigkeit niedrig (bis 50 m/min) ist.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
H
Typ
ANSI 100H-1
Serie
H
Typ
ANSI 100H-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/4" in
ANSI
100-1
ISO-Referenzmodell
20A-1
Material
Stahl
Innenbreite
19.05 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
30.1 mm
Stiftdurchmesser
9.54 mm
Laschendicke innen
4.8 mm
Laschendicke außen
4.8 mm
Gewicht
4.58 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
H-Reihe