39,79 €/ Meterexkl. MwSt
46,55 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 12B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/4" in |
ISO-Referenzmodell | 12B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 11.68 mm |
Walzendurchmesser | 12.07 mm |
Plattenhöhe | 16.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.72 mm |
Bolzenlänge | 24.4 mm |
Laschendicke innen | 1.8 mm |
Laschendicke außen | 1.8 mm |
Bruchlast | 28900 N |
Gewicht | 1.25 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | GT4 Winner |