162,36 €/ pro Boxexkl. MwSt
189,96 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 10B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 5/8" in |
ISO-Referenzmodell | 10B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 9.65 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.7 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 20.8 mm |
Laschendicke innen | 1.5 mm |
Laschendicke außen | 1.5 mm |
Gewicht | 0.95 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | GT4 Winner |