Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette GT4 WINNER ISO 06B-1 Teilung 3/8" Karton 5 mtr

  • ERIKS:24207979
  • Hersteller:70295060005-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

143,04 €/ pro Boxexkl. MwSt

167,36 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 06B-1
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 06B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/8" in
ISO-Referenzmodell
06B-1
Material
Stahl
Innenbreite
5.72 mm
Walzendurchmesser
6.35 mm
Plattenhöhe
8.2 mm
Stiftdurchmesser
3.28 mm
Bolzenlänge
15.1 mm
Laschendicke innen
1.3 mm
Laschendicke außen
1.3 mm
Gewicht
0.39 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
GT4 Winner