Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | AS |
Typ | ANSI 60-1 |
Serie | AS |
Typ | ANSI 60-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60-1 |
ISO-Referenzmodell | 12A-1 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 12.7 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 18.1 mm |
Stiftdurchmesser | 5.96 mm |
Bolzenlänge | 29.4 mm |
Laschendicke innen | 2.4 mm |
Laschendicke außen | 2.4 mm |
Bruchlast | 1570 N |
Gewicht | 1.53 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | AS |