Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette AS-serie ANSI 50-1 Teilung 5/8" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683986
  • Hersteller:4200002170-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki AS Edelstahlkette eignet sich für Schwerlastantriebe, in denen Korrosions- und Hitzebeständigkeit gefordert sind und eine kleinere ANSI SS Kette bevorzugt wird. Die maximal zulässige Belastung ist 1,5 mal höher als die einer ANSI SS Kette. Die Korrosionsbeständigkeit ist etwas niedriger als bei einer SS Standardkette. Die Bolzen und Rollen dieser Rollenkette sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Laschen und Buchsen werden aus SUS304-äquivalentem Edelstah (Federn aus SUS301) hergestellt. Bedingt durch den ausscheidungsgehärteten Edelstahl gibt es Magnetismus. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +400°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
AS
Typ
ANSI 50-1
Serie
AS
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
9.53 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15 mm
Stiftdurchmesser
5.09 mm
Bolzenlänge
23.9 mm
Laschendicke innen
2 mm
Laschendicke außen
2 mm
Bruchlast
1030 N
Gewicht
1.04 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
AS