Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Edelstahlkette ISO 08B-1 Teilung 1/2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:24208461
  • Hersteller:0231080000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

399,30 €/ pro Boxexkl. MwSt

467,18 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 08B-1
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 08B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Edelstahl
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl