296,72 €/ Meterexkl. MwSt
347,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 80-1 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 80-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1" in |
ANSI | 80-1 |
ISO-Referenzmodell | 16A-1 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 15.88 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 24.1 mm |
Stiftdurchmesser | 7.94 mm |
Bolzenlänge | 39 mm |
Laschendicke innen | 3.2 mm |
Laschendicke außen | 3.2 mm |
Bruchlast | 1770 N |
Gewicht | 2.66 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Edelstahl |