Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Edelstahlkette ANSI 50-1 Teilung 5/8" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683967
  • Hersteller:0131050000-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
9.53 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15 mm
Stiftdurchmesser
5.09 mm
Bolzenlänge
23.9 mm
Laschendicke innen
2 mm
Laschendicke außen
2 mm
Bruchlast
690 N
Gewicht
1.04 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl