Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Edelstahlkette ANSI 25-1 Teilung 1/4" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683966
  • Hersteller:0802000250-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 25-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 25-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/4" in
ANSI
25-1
ISO-Referenzmodell
04C-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
3.18 mm
Walzendurchmesser
3.3 mm
Plattenhöhe
5.84 mm
Stiftdurchmesser
2.31 mm
Laschendicke innen
0.75 mm
Laschendicke außen
0.75 mm
Bruchlast
120 N
Gewicht
0.14 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl