Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Edelstahlkette ANSI 11-1 Teilung 3.7465 mm Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683965
  • Hersteller:0802000110-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 11-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 11-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
ANSI
11-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
1.83 mm
Walzendurchmesser
2.285 mm
Plattenhöhe
3.5 mm
Stiftdurchmesser
1.57 mm
Laschendicke innen
0.38 mm
Laschendicke außen
0.38 mm
Bruchlast
50 N
Gewicht
0.052 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl