Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Edelstahlkette ANSI 100-1 Teilung 1.1/4" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683969
  • Hersteller:0131100000-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 100-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 100-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/4" in
ANSI
100-1
ISO-Referenzmodell
20A-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
19.05 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
30.1 mm
Stiftdurchmesser
9.54 mm
Bolzenlänge
45.7 mm
Laschendicke innen
4 mm
Laschendicke außen
4 mm
Bruchlast
2550 N
Gewicht
4.01 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl