Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 160-3 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 160-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 2" in |
ANSI | 160-3 |
ISO-Referenzmodell | 32A-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 31.75 mm |
Walzendurchmesser | 28.58 mm |
Plattenhöhe | 48.2 mm |
Stiftdurchmesser | 14.29 mm |
Laschendicke innen | 6.4 mm |
Laschendicke außen | 6.4 mm |
Querteilung | 58.5 mm |
Bruchlast | 765000 N |
Gewicht | 30.02 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Standardrollenketten |