Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Dreifach-Rollenkette Standard G7 ANSI 120-3 Teilung 1.1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12683950
  • Hersteller:0120120300-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlattedeutlich höher!TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 120-3
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 120-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/2" in
ANSI
120-3
ISO-Referenzmodell
24A-3
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
22.23 mm
Plattenhöhe
36.2 mm
Stiftdurchmesser
11.11 mm
Laschendicke innen
4.8 mm
Laschendicke außen
4.8 mm
Querteilung
45.4 mm
Bruchlast
444000 N
Gewicht
17.53 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Standardrollenketten