354,90 €/ Meterexkl. MwSt
415,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 20B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 20B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/4" in |
ISO-Referenzmodell | 20B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 19.56 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 26 mm |
Stiftdurchmesser | 10.19 mm |
Bolzenlänge | 121 mm |
Laschendicke innen | 4.4 mm |
Laschendicke außen | 4.4 mm |
Querteilung | 36.45 mm |
Bruchlast | 250000 N |
Gewicht | 11.45 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | GT4 Winner |