Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Dreifach-Rollenkette GT4 WINNER ISO 16B-3 Teilung 1" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683883
  • Hersteller:72720163001-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

242,89 €/ Meterexkl. MwSt

284,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 16B-3
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 16B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-3
Material
Stahl
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
21 mm
Stiftdurchmesser
8.28 mm
Bolzenlänge
107.1 mm
Laschendicke innen
4 mm
Laschendicke außen
4 mm
Querteilung
31.88 mm
Bruchlast
160000 N
Gewicht
8 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
GT4 Winner