Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Schlauch Tricoclair AL R=50m 12x3

  • ERIKS:10067158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,50 €/ Meterexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRICOFLEX
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
19 mm
Rollenlänge
50 m
Max. Betriebsdruck
60 bar