Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Schlauch Tricoclair AL R=50m 10x3

  • ERIKS:10067157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,25 €/ Meterexkl. MwSt

3,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

750 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRICOFLEX
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
16 mm
Rollenlänge
50 m
Max. Betriebsdruck
60 bar