Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Tricoclair AL coil=25...
TRICOFLEX Schlauch Tricoclair AL coil=25m 32x5
ERIKS:
13107246
Hersteller:
050490
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
TRICOFLEX
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
5 mm
Mit Spirale
Ja
Material Schlauch
PVC
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Alle Varianten anzeigen
Anmelden