Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Hose Thermoclean 100 coil=40m 19x4,5

  • ERIKS:12701857
  • Hersteller:145684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,75 €/ Meterexkl. MwSt

16,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRICOFLEX
Typ
THERMOCLEAN 100
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
28 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 100 °C