7,85 €/ Meterexkl. MwSt
9,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TRICOFLEX |
Typ | THERMOCLEAN 100 |
Innendurchmesser | 16 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 95 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 100 °C |