11,52 €/ Meterexkl. MwSt
13,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TRICOFLEX |
Typ | THERMOCLEAN 100 |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 80 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 100 °C |