Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TRELLEBORG |
Typ | Citerdial |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 49 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 76 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.14 kg/m |
Material Seele | NR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |