Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Gummischlauch Citerdial, Innendurchmesser 100x7.0, Rolle=40m

  • ERIKS:12493812
  • Hersteller:60071
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRELLEBORG
Typ
Citerdial
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
114 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.67 kg/m
Material Seele
NR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein