Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TRELLEBORG |
Typ | Alcodial |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 5.75 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 139 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.1 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |