3,72 €/ Stückexkl. MwSt
4,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TRELLEBORG |
Typ | D |
Handelsmarke | Novibra |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |