562,66 €/ Stückexkl. MwSt
658,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TRANSAIR |
Serie | 1001E |
Innendurchmesser | 63 mm |
Außendurchmesser | 79 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 13 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 1.4 m |