Eriks
TRACTEL

TRACTEL Tracpode Dreibaum mit 2 Umlenkrollesatz

  • ERIKS:13542334
  • Hersteller:273769
Image 1
Verstellbares Dreibein mit schwenkbarer Sohlenplatte. Einfache Installation ohne Werkzeug.
Temporärer Anschlagpunkt, der den Anforderungen der Norm EN 795 B entspricht und für die Aufnahme von folgenden Arbeitsgeräten bestimmt ist:

Höhensicherungsgeräte, die den Anforderungen der Norm EN 360 entsprechen
Rettungsgeräte nach EN 1496 A- oder B-Klasse
Vorrichtungen für Seilarbeiten
Anschlagpunkt für Materialbeförderung gemäß den Maschinenrichtlinien 98/37/CE. Tragfähigkeit 250 kg, mit Gurtband 500 kg.

Höhe: min. 1,78 m - max. 2.73 m
Breite: min. 1,30 m - max. 1.87 m
Gewicht: 17 kg
Zur Liste hinzufügen

1.843,56 €/ Stückexkl. MwSt

2.156,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRACTEL