Der Komfortgurt ist ein Zubehörteil, das in Verbindung mit einem Gurt verwendet werden kann.
Das Zubehör besteht aus einem Gurt, der an der Taille des Gurtzeugs befestigt wird. Im Falle eines Sturzes legt der Benutzer den Komfortgurt an, indem er die Tasche öffnet und seine Füße in die geformte Fußstütze stellt.
Der Druck, den das Gurtzeug auf die Beine des Benutzers ausübt, wird entlastet, wenn der Benutzer seinen Körper auf der Fußstütze ausstreckt.
Merkmale Komfort-Riemen
Verschleißfeste Tasche mit Reißverschluss, Durchmesser 80 mm, Dicke 40 mm.
Der Gurt ist aus Polyamid und die Verstellschnalle aus verzinktem Stahlblech
Leicht verstellbar bis zu 1,2 m, je nach Körpergröße des Benutzers
Gewicht: 100 Gramm
Benutzerhandbuch ist in der Tasche enthalten
Schnell und einfach am Gurtzeug zu befestigen
Geeignet für jedes Tractel-Gurtzeug