Eriks
TRACTEL

TRACTEL Gurtzeug HT56A - X-Pad Größe M - Automatische Schnallen

  • ERIKS:12641101
  • Hersteller:65342
Image 1
Auffanggurt mit 2 Brustverankerungspunkten für die industrielle Wartung
Der HT 56 A ist ein vielseitiger Auffanggurt mit drei Verankerungspunkten: 1 Verankerungspunkt am Rücken, 1 zentraler Verankerungspunkt an der Brust, 2 seitliche Verankerungspunkte an der Brust.
Er eignet sich besonders für die industrielle Instandhaltung dank der 2 seitlichen Verankerungspunkte auf der Brust, die bei Bedarf mit einem geeigneten Verbindungsmittel als Verankerungspunkte am Arbeitsplatz verwendet werden können.
Dank der Verankerungspunkte im Brustbereich ist er der perfekte Auffanggurt für Bauarbeiter (Leitern, Gerüste, Dächer, usw.).
Der bequeme Gurt.
Die Verwendung der optional erhältlichen elastrac™-Gurte sorgt für den richtigen Komfort bei längerem Gebrauch. Das Anlegen des Geschirrs ist sehr einfach, da es sich vorne komplett öffnen lässt und das X-Pad die Form des Geschirrs beibehält. Das Anlegen des Gurtes wird durch die optional erhältlichen automatischen Schnallen weiter erleichtert.
Mit HT56-Kabelbaum:
Entspricht der Norm EN 361
1 Rückenpunkt mit großem D-Ring, um das Risiko des Ablösens vom Karabiner zu vermeiden
1 zentraler Befestigungspunkt auf der Brust
2 seitliche Befestigungspunkte auf der Brust
5 Einstellpunkte
Mit komfortabler X-Pad-Rückenstütze
Sturzindikatoren an jedem Anschlagpunkt
Schnelle Freigabe
Etikettenhalter
Beckengurt
Sehr bequeme horizontale Beinschlaufen
Zur Liste hinzufügen

214,99 €/ Stückexkl. MwSt

251,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRACTEL