RLX-Führungsseil aus geschlagenem Seil, ø 14 mm
Wählen Sie das richtige Anschlagseil für die Verwendung des Stopfor-Auffanggeräts. Erhältlich in 2 Modellen und verschiedenen Längen, je nach Anwendung.
Merkmale der RLX-Linie:
Entspricht der Norm EN 353-2
Geeignet für die Verwendung mit Stopfor B, Stopfor SL, Stopfor BF und Stopfor MSP
2 Modelle in verschiedenen Längen erhältlich
1 Modell ist mit einem M10-Anschluss auf der Oberseite und einem Stopper auf der anderen Seite ausgestattet.
1 Modell ist oben mit einer Schlaufe und unten mit einem Stopfen versehen.
Typ: genäht