Eriks
TRACTEL

TRACTEL Fester Ankerpunkt Aluminium farbiges

  • ERIKS:12466124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium-Anschlagpunkt zum Auffangen eines Sturzes von 2 PersonenDieser Aluminium-Anschlagpunkt wurde getestet, um einen Sturz von 2 Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg zu verhindern, einschließlich Werkzeug und Arbeitskleidung. Entspricht der Norm EN 795 A Wird mit M12-Bolzen im Abstand von 100 mm befestigt. Erhältlich in den folgenden 5 Farben: Aluminium, Grau, Schwarz, Rot und Gelb
Zur Liste hinzufügen

31,63 €/ Stückexkl. MwSt

37,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRACTEL