Eriks
TRACTEL

TRACTEL Elastisches Gurtband LSE 2-10-10 Länge 2M

  • ERIKS:14238437
Image 1
LSE-Sicherheitsleine aus elastischem Bandmaterial
Entspricht der Norm EN 354
Länge: 1,5 oder 2 Meter
Ohne Stoßdämpfer
Kupplungen: Schlaufen, M10, M41, M51, M53

Die LSE ist eine Sicherheitsleine, die aus einem Band aus steifen Polyesterfasern besteht, das auf einen Kern aus elastischen Fasern gewebt ist. Diese elastische Faser hat Dehnungseigenschaften, die es der Sicherheitsleine ermöglichen, sich bis zu einem Drittel ihrer komprimierten Länge zu dehnen. Dies hat den Vorteil, dass die LSE im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsleinen kompakter und damit komfortabler in der Handhabung ist.

Das äußere Gurtband aus Polyesterfasern, das auf einen Kern aus elastischen Fasern gewebt ist, verleiht dem LSE eine ausgezeichnete Abrieb- und Schnittfestigkeit, wenn es mit einer scharfen Kante in Berührung kommt.

Verwenden Sie LSE-Linien für flächenbegrenzende Arbeiten
LSE-Sicherheitsleinen werden verwendet, um den Benutzer daran zu hindern, in einen absturzgefährdeten Bereich zu gelangen (flächenbegrenzende Arbeiten). Diese Leinen bilden ein Verbindungselement zwischen dem Auffanggurt und dem Anschlagpunkt ohne Auffangsystem (Höhensicherungsgerät). Diese Leinen sollten einen Sturz niemals aufhalten. Die Länge muss so gewählt werden, dass der Benutzer auf keinen Fall in eine Sturzsituation geraten kann.
Zur Liste hinzufügen

70,90 €/ Stückexkl. MwSt

82,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TRACTEL