Der Kabelbaum HT55 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dank des Verankerungspunkts an der Brust ist er besonders für Bauarbeiter geeignet (Leitern, Gerüste, Dacharbeiten usw.).
Das X-Pad-Rückenpolster, die horizontalen Beinschlaufen in Kombination mit dem zweiteiligen Gurtdesign, das eine größere Flexibilität bei der Bewegung des Gurtes bietet, sorgen für mehr Komfort.
Das Anlegen des Gurtes ist sehr einfach, da er sich vorne komplett öffnet und durch das X-Pad die Form des Gurtes beibehält.
Universeller und sehr bequemer Gurt für den Langzeiteinsatz
Entspricht der Norm EN 361
1 Rückenpunkt mit großem D-Ring, um das Risiko des Ablösens des Karabiners auszuschließen
1 Brustpunkt
Komfortabler Beckengurt
5 Einstellpunkte
Sehr bequeme und horizontale Beinschlaufen
Mit Standardschnalle
Komfortables X-Pad auf der Rückseite
Sturzanzeiger an jedem Anschlagpunkt
Etikettenhalter