32,51 €/ Stückexkl. MwSt
38,04 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TR |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 189 mm |
Höhe | 105.5 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 146 mm |
Lager | UK209 |
Gehäuse | P209 |
25,78 €/ Stückexkl. MwSt
30,16 €inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026