Eriks
TR

TR Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SAPP203

  • ERIKS:12438107
  • Hersteller:SAPP203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TR
Serie
SAPP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
86 mm
Höhe
43.5 mm
Höhe Achse
22.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
68 mm
Lager
SA203
Gehäuse
PP203