Eriks
TR

TR Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC217

  • ERIKS:12438009
  • Hersteller:UC217
Image 1

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TR
Serie
UC
Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85.7 mm
Außenringbreite
35 mm
Dynamische Belastung
83.2 kN
Statische Belastung
63.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung