Eriks
TR

TR Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung SA208

  • ERIKS:12438015
  • Hersteller:SA208
Image 1

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TR
Serie
SA2
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Außenringbreite
30.2 mm
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
18.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung