Eriks
TR

TR Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT205

  • ERIKS:12437942
  • Hersteller:UCT205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,38 €/ Stückexkl. MwSt

26,18 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TR
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Lager
UC205
Gehäuse
T205