33,55 €/ Stückexkl. MwSt
39,25 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TR |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 175 mm |
Höhe | 100 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 144 mm |
Lager | UC208 |
Gehäuse | FL208 |