Eriks
TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL205 N=16MM

  • ERIKS:12588303
  • Hersteller:UCFL205 N=16MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,73 €/ Stückexkl. MwSt

18,40 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TR
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
130 mm
Höhe
68 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
UC205
Gehäuse
FL205